すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-810

品名 : 4本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(鉄鋼用)

仕様

メーカーサクラクレパス型番※ESCOオリジナルセット品
用途・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェック
・工業資材、建築資材へのマークチェック
・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング
インク色黄・白・空・赤(4本組)
線幅3mm材質軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
ケースサイズ:178×120×60(H)mm
材質:ポリプロピレン
油性
中字
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
先栓を開けるだけで簡単にインキ補充ができます。
材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。
PSPC新塗装基準をクリアしています。
ケース付き
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA765MV-811B : [黄/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
セット商品EA765MV-814B : [白/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
セット商品EA765MV-815B : [空/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
セット商品EA765MV-817B : [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
セット商品EA508K-42 : 178x120x60mm パーツケース(仕切無)
部品EA765MV-842 : [EA765MV-811~818B用]替芯(10本)
ウェブカタログ画像
  • 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
  • インキの付着力が強いです。
  • ペン先の耐久性が高いです。
  • ケース付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top