すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-821B

品名 : [黄/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)

仕様

メーカーサクラクレパス型番PKK-J#3
インク色黄入数1本
線幅10mm材質軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェック
・工業資材、建築資材へのマークチェック
・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング
極太
油性
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。
材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。
PSPC新塗装基準をクリアしています。
※使い始めは顔料インキが沈殿して固まっているため、中に入っている球を「カラカラ」と音が鳴るまでしっかり振る。その後、芯を何度か押し込んでインクが染み出てくるのを確認してください。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1500ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-821 [黄/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-822 [桃/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-823 [緑/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-824 [白/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-825 [空/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-826 [黒/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-827 [赤/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-828 [青/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-821B [黄/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-822B [桃/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-823B [緑/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-824B [白/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-825B [空/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-826B [黒/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-827B [赤/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-828B [青/極太] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    その他関連
    部品EA765MV-843 : [EA765MV-821~828B用]替芯(10本)
    ウェブカタログ画像
    1本入り
    • 1本入り
    • ペン先の耐久性が高いです。
    • インキの付着力が強いです。
    • 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
    • 代表品番の為、本商品ではありません。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1500ページ
    • エスコ便利カタログ1501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top