すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-90

品名 : 12本組/太・中字 水性マーカー

仕様

メーカーサクラクレパス型番ZPK-T12
商品名ピグマックスインク色12色セット
セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫、薄橙、桃、黄緑、空線幅太:5.0mm
中:1.0mm
全長140mm重量(g)335
入数12本
太/中両用
裏うつりせず、いやなにおいがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木のほかにコンクリートにも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
耐水性、耐光性に優れています。
ビニル系床材や長尺シートに滲みにくく、床材汚染を防ぎます。
エコマーク取得商品
グリーン購入適合商品
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/04 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1781ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-90 12本組/太・中字 水性マーカー
    EA765MV-91 [白/太・中字] 水性マーカー
    EA765MV-101 [黒/太・中字] 水性マーカー
    EA765MV-102 [赤/太・中字] 水性マーカー
    EA765MV-103 [青/太・中字] 水性マーカー
    EA765MV-104 [緑/太・中字] 水性マーカー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top