すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MX-13

品名 : [大] 指サック(12個)

仕様

内径19mm外寸φ19.66×56mm
材質天然ゴム重量16g(12個)
入数12個
男性親指用(大) 指サック
指先部分にすべり止め付き
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/25 12:21現在)

更新
商品入数12販売単位pk
カタログページ1794ページ
バリエーション一覧
EA765MX-11 [小] 指サック(12個)
EA765MX-12 [中] 指サック(12個)
EA765MX-13 [大] 指サック(12個)
ウェブカタログ画像
入数:12個
  • 入数:12個
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top