すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MX-15

品名 : [小] 厚口指サック(10個)

仕様

内径φ15mm外寸φ18×40mm
材質天然ゴム入数10個
女性人差指用(小) 指サック
厚口タイプ
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 12:57現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1794ページ
バリエーション一覧
EA765MX-15 [小] 厚口指サック(10個)
EA765MX-16 [中] 厚口指サック(10個)
EA765MX-17 [大] 厚口指サック(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top