すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZE-11

品名 : 450x600mm 工事用黒板(縦型)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番KB6-T04
表示内容工事名 工種 測点サイズ450(W)×600(H)㎜
重量780g材質本体:木
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
写りが鮮明な白線表示
板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2266ページ
ウェブカタログ画像
  • メーカー従来品との比較\n※画像は代表画像です。
  • 暗線入り
  • スタンド(カバー付)\n※画像は代表画像です。
  • 黒板消し付き
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2266ページ
  • エスコ便利カタログ2267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top