すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZF-204

品名 : 110x140mm 交換用ボード(グリーン)

仕様

メーカーシンワ測定型番79138
適用品番EA766ZF-91仕様工事名・場所・日付
プレートサイズ140×110mm材質スチール
重量16g
交換フレーム伸縮式のマグネットにピタッとくっつくので、取り替えが簡単です。
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工がされています。
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA766ZF-202 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-201 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-206 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-205 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-209 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-207 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-203 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-204 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    EA766ZF-208 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
    その他関連
    本体EA766ZF-91 : 110x140mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2268ページ
    • エスコ便利カタログ2269ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top