すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZF-4

品名 : 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番02480
仕様枠のみボードサイズ255×200mm
伸縮サイズ200~500mm材質木製
付属品チョーク2本、黒板消し
チョーク対応
販売価格

6,070(税抜)/ 6,677円(税込)

カタログ価格

6,070円(税抜)/6,677円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ
バリエーション一覧
EA766ZF-3 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック
EA766ZF-4 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック
EA766ZF-5 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top