すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZJ-12

品名 : 450x320mm 工事用黒板(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシンワ測定型番77539
サイズ(W×D×H)mm450×15×320重量(g)1100
仕様工事名・工種・測点 横付属品チョーク3本、黒板消し
スチール製
暗線入り
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
販売価格

4,660(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA766ZJ-16
バリエーション一覧
EA766ZJ-11 450x320mm 工事用黒板(スチール製)
EA766ZJ-12 450x320mm 工事用黒板(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top