すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824PD-2.2

品名 : 2.2x135mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AGPLSD2.2×135
材質Co-HSS(コバルトハイス)刃先径2.2mm
全長135mm溝長90mm
対応被削材炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄先端角118°
ねじれ角34°
AGコーティング
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。
平滑化コーティングで安定したトルク変動
販売価格

3,070円(税抜)/ 3,377円(税込)

カタログ価格

3,070円(税抜)/3,377円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0884ページ
数量:

この商品には、53点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824PD-1.1 1.1x100mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.2 1.2x105mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.3 1.3x105mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.4 1.4x110mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.5 1.5x110mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.6 1.6x115mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.7 1.7x115mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.8 1.8x120mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-1.9 1.9x120mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.1 2.1x125mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.2 2.2x135mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.4 2.4x140mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.5 2.5x140mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.6 2.6x140mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.7 2.7x150mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.8 2.8x150mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-2.9 2.9x150mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.0 3.0x150mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.1 3.1x155mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.2 3.2x155mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.3 3.3x155mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.4 3.4x165mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.6 3.6x165mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.7 3.7x165mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.8 3.8x175mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-3.9 3.9x175mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.2 4.2x175mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.3 4.3x185mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.4 4.4x185mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.5 4.5x185mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.6 4.6x185mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.7 4.7x185mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.8 4.8x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-4.9 4.9x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.1 5.1x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.2 5.2x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.3 5.3x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.4 5.4x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.5 5.5x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.6 5.6x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.7 5.7x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.8 5.8x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-5.9 5.9x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-6.8 6.8x225mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-7.0 7.0x225mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-7.5 7.5x225mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-8.5 8.5x240mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-9.0 9.0x250mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-9.5 9.5x250mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-10.5 10.5x184mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-11.0 11.0x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-11.5 11.5x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PD-12.5 12.5x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    • 平滑化コーティングで安定したトルク変動
    • 選定基準
    • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ884ページ
    • エスコ便利カタログ885ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top