すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA768HA-36A

品名 : [M] 防虫ネットパンツ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM仕様ズボン
材質ポリエステル100%適応身長155~165cm
重量約130g
メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。
幅広い用途で活躍する防虫ネットパンツです。
手洗いOKです。
別売りで防虫ネットパーカーもあります。
追加説明上半身の虫刺されをガード。
忌避剤加工を施しています。
忌避剤とは、虫の嫌がる匂い成分を含む薬剤です。
従って殺虫能力はありません。虫の嫌いな匂いを放つので、虫が人に近づきにくくなるわけです。衣料用に開発され、安全性とその効果が実証されている、トルアミド系防虫剤「CLC-3600」と「ヒノキチオール」をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティングしてあります。

販売価格

3,220(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA768HA-31 [M] 防虫ネットパーカー
    EA768HA-31A [M] 防虫ネットパーカー
    EA768HA-32A [L] 防虫ネットパーカー
    EA768HA-36 [M] 防虫ネットパンツ
    EA768HA-36A [M] 防虫ネットパンツ
    EA768HA-37A [L] 防虫ネットパンツ
    ウェブカタログ画像
    • ※ズボンのみ\nパーカーは別売

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top