すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950AC-50

品名 : 50kg サクションリフター

少々の凹凸にも吸着します

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
吸着能力50kg
全長350mmパットサイズφ120mm
高さ80mm重量1kg
サクションリフターの持ち上げ方向垂直方向
さまざまな荷物の運搬や吊り上げが可能です。
平らで気密性の高い表面を備えた素材に適しています。
少々の凸凹面でも吸着します。
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
販売価格

18,100(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/06 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0168ページ

代替品

EA950AC-60A
その他関連
部品EA950AC-101 : [EA950AC-50,EA950EC-50用] パッド
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ168ページ
  • エスコ便利カタログ169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top