すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA770TA-2

品名 : O2,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05633100(testo310)
プローブ一体型
測定対象排ガス温度、大気温度、ドラフト圧、差圧、O2、CO、大気CO対象燃料天然ガス、LPGプロパン、ブタン、燃料油、灯油、重油、木材パレット
測定範囲O2:0~21vol%、
CO:0~4000ppm、
温度:0~+400℃(排ガス) -20~+100℃(大気)、
差圧:-40~40hPa、
ドラフト圧:-20~+20hPa
分解能温度:0.1℃
ドラフト圧、差圧:0.1hPa
C2:0.1Vol.%
CO:1ppm
精度O2:±0.2Vol%
CO:±20ppm(0~400ppm) 測定値の±5%(401~2000ppm) 測定値の±10%(2001~4000ppm)
排ガス温度:±1℃(0~100℃) 測定値の±1.5%(100.1~400℃)
大気温度:±1℃
差圧:±0.5hPa
ドラフト圧:±0.03hPa(-3.00~+3.00hPa) 測定値の±1.5%(その他の範囲)
演算機能燃焼効率、空気比、排ガス損失、CO2濃度
ディスプレイ白黒、2ライン(バックライト付き)電源リチウムイオン充電式バッテリー
サイズ201×83×44mm重量約700g
付属品本体、シリコンチューブ、ACアダプター、アタッシュケース、交換フィルタ電池寿命約8時間
給湯器、厨房設備等のメンテナンス・省エネ対策に
小型ボイラーや厨房設備の排ガス残酸素量測定や一酸化炭素測定に適しています
ドラフト圧、差圧測定標準搭載
センサリセットは30秒で完了
堅牢な構造
販売価格

98,000(税抜)/ 107,800円(税込)

カタログ価格

98,000円(税抜)/107,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 16:05現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA770TA-2A
  • 品番

    EA770TA-2A

  • コメント

    変更点:外観・重量・ディスプレイ等

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top