すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA770XP-1

品名 : 替芯(6本入/EA770XP用)

仕様

EA770XP用替芯
入数6本全長7.8mm
使用可能時間(6芯)30秒/1回:360回使用可能、
連続使用:3時間
重量17g
販売価格

5,970(税抜)/ 6,567円(税込)

カタログ価格

5,970円(税抜)/6,567円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/09/22 07:06現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0811ページ
バリエーション一覧
EA770XP 138mm スモークペン(気流検知用)
EA770XP-1 替芯(6本入/EA770XP用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ810ページ
  • エスコ便利カタログ811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top