すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA771AD-2

品名 : バッテリーチェッカー(直結用)

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1722
機能バッテリー電圧状態を表示・オルタネーターの出力状態を表示コード長700mm
本体サイズ33(W)×120(L)×16(H)mmタイプワニロクリップ
重量95g
DC12V専用
バッテリー直結タイプ
接続するだけで電圧の状態をチェック
電圧の状態をランプで表示
便利なマグネット付き(裏面)
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/18 04:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0288ページ
バリエーション一覧
EA771AD-1 バッテリーチェッカー(シガーソケット用)
EA771AD-2 バッテリーチェッカー(直結用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ288ページ
  • エスコ便利カタログ289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top