すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BT-169

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/灰)

補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番MG-88-011
シリーズORIGINALサイズLL
全長240mm掌周り230mm
中指長さ93mm厚み0.5mm
材質手の平:ナイロン、ポリウレタン
手の甲:ナイロン、スパンデックス
仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン可
マジックテープ止
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
アイコン
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/21 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2192ページ

代替品

EA353BT-169A
  • 品番

    EA353BT-169A

  • コメント

    変更:全長、中指長、厚み、材質

バリエーション一覧
EA353BT-166 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-167 [M] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-168 [L] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-169 [XL] メカニクスグローブ(合成革/灰)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top