すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425TM-82

品名 : R1/4"x 8mm ボールバルブ

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番BVC20-0802
チューブ外径8mmねじサイズR1/4”
使用流体空気
水(条件有)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積18.5m㎡材質本体樹脂部:PPS(GF30%)
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量57g
機器への空気圧入力を開閉
水を流す事も可能
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
・一般水道水は使用可能です。
・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
RoHS2対応品
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/23 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1029ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425TM-61 R1/8"x 6mm ボールバルブ
    EA425TM-62 R1/4"x 6mm ボールバルブ
    EA425TM-63 R3/8"x 6mm ボールバルブ
    EA425TM-81 R1/8"x 8mm ボールバルブ
    EA425TM-82 R1/4"x 8mm ボールバルブ
    EA425TM-83 R3/8"x 8mm ボールバルブ
    EA425TM-102 R1/4"x10mm ボールバルブ
    EA425TM-103 R3/8"x10mm ボールバルブ
    EA425TM-104 R1/2"x10mm ボールバルブ
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • チューブサイズに合った有効断面積を確保

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top