すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425WD-104

品名 : R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

仕様

材質SUS316使用圧力-0.1~1.0MPa
使用流体空気・水・蒸気使用温度-5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径10mmねじサイズR1/2
販売価格

4,110円(税抜)/ 4,521円(税込)

カタログ価格

4,110円(税抜)/4,521円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1025ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425WD-45 M 5x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-42 R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-65 M 5x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-81 R 1/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-101 R 1/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-102 R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-103 R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-104 R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-122 R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-123 R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425WD-124 R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top