すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AC-1A

品名 : 防水PHメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI98127N
測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)
温度:0~+60℃(分解能0.1℃)
分解能0.1pH
0.1℃
精度±0.1pH
±0.5℃
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
サイズ40×26×163mm重量100g
校正自動で1点または2点使用温度範囲-5~50℃
材質ABS測定対象水溶液
オートパワーオフ8分付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
日常防水型
電極の交換は簡単
校正は自動で1点または2点
自動温度補償付
読み取り値を固定できるホールド機能
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

21,500円(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0763ページ

代替品

EA776AG-1
  • 品番

    EA776AG-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい

その他関連
部品EA776AC-10 : [EA776AC-1A]用 電極一式
オプションEA776AZ-4 : PH4.01/500ml ペーハー基準液
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top