すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776AF-1

品名 : ペーハー計[土壌用]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーFUSO型番PH-212
測定範囲0~14pH分解能0.01pH
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)使用温度0~50℃
電源9V電池×1個(付属)重量196g
サイズ60(W)×33(D)×145(H)mm校正pH7、pH4 (標準液各1回分付)
測定方式ガラス電極サンプリング0.4秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ機能データホールド、ローバッテリー表示
電極φ12×160mmコード長1m
付属品土壌用pH電極PE-06HD×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書
土壌pH測定用
センサー付
大型液晶で見やすい、すっきりスマートなフォルム
防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0777ページ
その他関連
オプションEA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
オプションEA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
オプションEA776AL-23 : PH 9.18/500ml ほう酸塩pH標準液
オプションEA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top