すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776AH-14

品名 : ペーハー計(土壌用)

仕様

メーカーシンワ測定型番72730
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度測定範囲土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0
土壌温度:5~40℃
土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR
土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+
照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
分解能酸度:0.5pH
温度:1℃
精度酸度:±0.5pH
温度:±1℃
電源単4電池×3本(付属)サイズ60(W)×37(D)×293(H)mm
(プローブ:φ6×180mm)
材質ABS樹脂/エラストマー樹脂重量132g(電池含む)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後バックライトオフ無操作状態で約1分後
使用温湿度範囲温度:5~40℃
湿度:5~95%(結露のないこと)
付属品・サンドペーパー(#1000)
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/02 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0764ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top