木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
仕様
測定範囲 | 木材:6~60% 建築材料:0.2~2.9% 温度:0~40℃ | 精度 | 木材:±2% 建築材料:±0.5% 温度:±2℃ |
---|
分解能 | 0.1% | 表示 | ℃と°Fを切り替えることができます |
---|
電源 | LR44ボタン電池×4個(付属) | サイズ | 46(W)×16(D)×85(H)mm |
---|
重量 | 41g | 使用温湿度 | 0~40℃/85%RH以下 |
---|
保存温湿度 | -10℃~50℃/85%RH以下 | 機能 | データホールド |
---|
用途 | 木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です。 | | |
---|
3色のLEDライトで水分含有量を表示します(緑:ドライ 黄色:湿り 赤:ウェット) |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
販売価格 | 4,500円(税抜)/
4,950円(税込)
| カタログ価格 | 4,500円(税抜)/4,950円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2025/06/01 18:38現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0778ページ |
---|