すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776C-81

品名 : [防水型] 残留塩素計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番FTC-1000PE
測定範囲●遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L
●温度:0~+60℃
分解能●遊離残留塩素:0.01mg/L
●温度:0.1℃
測定精度●遊離残留塩素:±2%FS
●温度:±1℃
測定原理ポーラログラフ方式(3電極式)
サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)サイズ40(W)×48(D)×185(H)㎜
重量約130g(電池含む)電源単4形乾電池×1本(付属)
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)防水・防塵等級IP67準拠
校正不可機能●ATC(自動温度補正機能)
●オートホールド
●バックライト
●オートパワーオフ(20分)
用途各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。付属品●取扱説明書(保証書付き)
●単4形乾電池×1本(テスト用)
●残留塩素標準センサー
ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬が不要です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

44,200(税抜)/ 48,620円(税込)

カタログ価格

44,200円(税抜)/48,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 10:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0766ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ766ページ
  • エスコ便利カタログ767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top