取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水平・垂直の3ラインと、サイドから90°ラインが出力されます
仕様
ライン | 垂直(2本)、水平(1本) | ライン色 | 赤 |
---|
自動補正範囲 | 3° | 使用距離 | 15m(使用環境による) |
---|
指示精度 | ±0.35mm/m | 波長 | 635nm |
---|
出力 | 1mW以下(クラスⅡ) | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
---|
保管温度 | -10~70℃ | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
---|
サイズ | 69(W)×65(D)×69(H)mm | 重量 | 285g |
---|
水平・垂直の3ラインと、サイドから90°ラインが出力されます。 |
斜面や傾きを測定することができるスロープ機能付 |
簡単調整できるクランプ付 |
衝撃緩和ゴムカバー付 |
付属品 | クランプ、キャリーケース | | |
---|
※事業者向けの製品です。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
販売価格 | 17,000円(税抜)/
18,700円(税込)
| カタログ価格 | 17,000円(税抜)/18,700円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/22 12:03現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品