すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780K-2SA

品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

カタログ訂正

26/04/16 オプションの三脚はEA780KB-1Bになります。(No.57 1160)

仕様

メーカームラテックKDS型番ATL-23RSA
仕様セット(三脚・受光器付)ライン垂直・水平・地墨点
使用距離屋内モード:約10m、
屋外モード:約25m(受光器使用時)
指示精度±1mm/10m
線幅約2mm/5m自動補正範囲±4°
波長ライン:635nm、地墨点:650nmレーザー出力1mW以下(クラス:1M)
防塵・防滴IP54電源単3電池×3本(付属)
サイズ98(W)×100(D)×160(H)mm重量800g
光源可視光半導体レーザーレーザー色レッド
制動方式ジンバル式(磁気制動方式)傾斜アラーム約±4°以上でレーザー光点滅
微調整範囲360°、全周にわたって微調整可連続使用時間連続約18時間
水平ライン照射角約120°たちライン照射角約135°
動作温度範囲-10℃~+40℃受光器測定範囲:1.5m~25m
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:9V電池(付属)
連続使用時間:約30時間
オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)
防塵・防滴:IP56
レシーバークランプ付
赤色レーザー専用
三脚取付けねじ:5/8”
全高:1745mm
昇降幅:330mm
収納長:655mm
重量:1.3kg
付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本
レーザークラス1M(JIS C 6802)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ビームをのぞき込まないこと
販売価格

56,300円(税抜)/ 61,930円(税込)

カタログ価格

56,300円(税抜)/61,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0726ページ

代替品

EA780K-2SB
バリエーション一覧
EA780K-2A レーザー墨出し器
EA780K-2SA レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
EA780K-2SB レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
その他関連
セット商品EA780K-2A : レーザー墨出し器
セット商品EA780KB-1A : 655-1745mm エレベーター三脚
セット商品EA780KB-1B : 640-1705mm エレベーター三脚
ウェブカタログ画像
※セット(三脚・受光器付)
  • ※セット(三脚・受光器付)
  • レーザー墨出し器
  • 受光器
  • 三脚
  • 収納ケース付き
  • ゴムキャップ×3個付き

商品動画

受光器の使い方受光器の使い方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top