すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780KA-1

品名 : レーザーライン (レッドレーザー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカームラテックKDS型番LLP-5C
レーザー色レッドライン垂直・水平
使用距離屋内最大10m程度(受光器使用不可)指示精度±1mm/5m(直線性)
線幅約2mm/5m調整範囲360°上下左右にわたって微調整可
波長638nmレーザー出力1mW以下
電源ACアダプター(電池使用不可)サイズ65(W)×35(D)×63(H)mm
重量170g付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ、取扱説明書
光源可視光半導体レーザーレーザー照射角約130°
動作温度範囲-5℃~+45℃連続使用時間約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)
磁束密度3200ガウス防塵・防滴IP54
用途・石膏ボードや木材等の切断の際の目印
・位置あわせガイド
・機械設置の際の位置表示
・傾斜(斜め)取付
ケーブル長本体:約0.65m、
ACアダプター:約1.6m
材質本体:鋳物
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
マグネット台座
回転部3カ所(上下、左右、角度)
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)
販売価格

34,900(税抜)/ 38,390円(税込)

カタログ価格

34,900円(税抜)/38,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0737ページ
バリエーション一覧
EA780KA-1 レーザーライン (レッドレーザー)
EA780KA-2 レーザーライン (グリーンレーザー)
ウェブカタログ画像
  • ※本体
  • ※取付けプレート

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top