すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780P-6

品名 : レーザー墨出し器

仕様

メーカーパナソニック型番BTL1100G
仕様本体+プラスチックケース付ライン方向垂直、水平、鉛直点、地墨
使用距離10m(使用条件による)指示精度±3mm/10m
線幅1.5mm以下/5m自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
波長635nmレーザー出力1mW以下
(ライン:クラス1M、ポイント光:クラス2)
制動方式ジンバル式(磁気制動方式)電源単3電池×1本(別売)
サイズφ32mm×160(H)mm(折り畳み時)重量140g
衝撃吸収構造FSA
(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)
販売価格

92,500(税抜)/ 101,750円(税込)

カタログ価格

92,500円(税抜)/101,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0727ページ
バリエーション一覧
EA780P-6 レーザー墨出し器
EA780P-11 レーザー墨出し器(回転台付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top