すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780SA-10

品名 : 630-1500mm エレベーター三脚

仕様

メーカーシンワ測定型番76953
適応機種取付ねじ径
雲台:1/4インチ
三脚:5/8インチ
高さ630~1,500mm
重量1130g材質アルミ、ABS樹脂
付属品収納ケース
角度調節ハンドルで左右と縦横を調節でき、クイックリリースプレート角度調節ねじでアングル調節ができる3ウェイ雲台を装備しています。
三脚には5/8インチの取付ねじでレーザー・光学機器が取り付けられ、雲台を装着することで1/4インチの取付ねじでレーザー距離計や熱中症計 黒球式 Basicを取り付けることができます。
水平設置の目安となる気泡管付です。
販売価格

6,250(税抜)/ 6,875円(税込)

カタログ価格

6,250円(税抜)/6,875円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0728ページ0807ページ
その他関連
本体EA780SA-15 : 1/4”オスx5/8"メス ねじ変換三脚アダプター
本体EA742MK-65 : 熱中症暑さ指数計(三脚ねじ穴付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top