すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780SA-15

品名 : 1/4”オスx5/8"メス ねじ変換三脚アダプター

仕様

メーカーシンワ測定型番76961
サイズ30×30×25mm重量25g
ねじ径1/4インチ
(三脚取り付け側5/8インチ)
材質アルミ
手持ちの三脚を5/8インチから1/4インチの取付ねじに変換できます。
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0728ページ
その他関連
オプションEA780SA-10 : 630-1500mm エレベーター三脚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top