すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780TM-2

品名 : 150- 260mm 小型エレベーター三脚

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番ELV-25M
用途低位置でのレーザーライン出射に最適高さ150~260mm
定芯桿5/8inch昇降幅約60mm
重量約255g材質本体:アルミ
適応機種取付ねじ:5/8”
昇降パイプ内に反射防止形状を採用、地墨ポイントの誤出射を防ぎます。
専用収納ケース付き
販売価格

3,790(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0738ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top