すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956XF-31

品名 : スタッキングチェアー(ホワイト/オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番MCX-02DM-F
カラーホワイト/オレンジサイズ490(W)×525(D)×790(H)mm
重量4.4kg材質背: ポリプロピレン
座: 布張り、ダイメトロールシート使用
脚: φ12.7mmスチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装
布張り
スタッキング可能(床置き8脚)
連結可能(連結プラパート付)
ダイメトロール座…樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。
メッシュシェル…メッシュ生地のような目の細かさを樹脂で実現。樹脂特有の弾力性が背中を適度にサポートします。
ロングライフ設計…部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1990ページ

代替品

EA956XF-21
  • 品番

    EA956XF-21

  • コメント

    カラー:ホワイト/グリーン

バリエーション一覧
EA956XF-21 スタッキングチェアー(ホワイト/グリーン)
EA956XF-31 スタッキングチェアー(ホワイト/オレンジ)
その他関連
オプションEA956XF-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚
ウェブカタログ画像
  • ダイメトロール座
  • 連結プラパート
  • スタッキング(積み重ね)可能
  • メッシュシェル
  • ロングライフ設計
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1990ページ
  • エスコ便利カタログ1991ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top