すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DH-11

品名 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き)

仕様

メーカーダイシン工業型番V940-10H
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×400(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×366(D)×983(H)mm耐荷重43kg/段
棚板調整ピッチ16.6mmカラーホワイト
本体材質スチール重量32.8kg
付属品・棚板2枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き専用タイプ 両開型
A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュール
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・180°オープン扉
扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

63,300円(税抜)/ 69,630円(税込)

カタログ価格

63,300円(税抜)/69,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1992ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954DH-11 900x400x1030mm 収納庫(両開き)
    EA954DJ-11 900x450x1030mm 収納庫(両開き)
    EA954DH-7 900x400x1030mm 収納庫(両開き/ダイヤル錠付)
    EA954DJ-7 900x450x1030mm 収納庫(両開き/ダイヤル錠付)
    EA954DH-8 900x400x1030mm 収納庫(両開き/プッシュ錠付)
    EA954DJ-8 900x450x1030mm 収納庫(両開き/プッシュ錠付)
    その他関連
    オプションEA954DH-200 : 900x400x 20mm 木天板
    オプションEA954DH-201 : 900x400x 20mm 木天板(木目)
    オプションEA954DH-211 : 884x 327x 13mm 棚板
    オプションEA954DJ-77 : 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型)
    オプションEA954DJ-78 : 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:㎜

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1992ページ
    • エスコ便利カタログ1993ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top