すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-64S

品名 : 13.2x151.5mm グリーンレーザーポインタ-(充電池セット)

仕様

セット内容グリーンレーザーポインター×1
充電器×1
ニッケル水素電池×2
ウレタンフォーム×1
充電式ライト用ケース×1
出力最大1mW(クラス2)
波長532nm(緑色光)到達距離点型レーザー:約200m以上(夜間使用時)
線型・丸型・矢印型レーザー:約5m
電源単4電池×2本サイズφ13.2×151.5mm(本体)
材質真鍮、ポリカーボネート(本体)レーザー種類半導体励起固体レーザー
レーザー色グリーンレーザー直径約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)
照射形状点型・線型・丸形・矢印型ボタン数1ボタン
使用環境温度20℃~35℃重量50g(本体)
レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
点型、丸型、線型、矢印型の4パターンの照射が可能な緑色光ポインター
販売価格

20,700(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/22 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1855ページ
バリエーション一覧
EA780XP-64 13x151x13mm グリーンレーザーポインター
EA780XP-64S 13.2x151.5mm グリーンレーザーポインタ-(充電池セット)
その他関連
セット商品EA780XP-64 : 13x151x13mm グリーンレーザーポインター
セット商品EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)
セット商品EB758YS-7B : [単4x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1854ページ
  • エスコ便利カタログ1855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top