ドット、矢印、アンダーラインの表示切替でプレゼン効果を高めます
仕様
メーカー | 東心 | レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー |
---|
レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) | 波長 | 635nm |
---|
照射マーク | ドット、矢印、アンダーライン | ビーム径 | ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先) |
---|
到達距離 | ドット:約50~60m 矢印:約10~15m アンダーライン:約7~8m | 電源 | 単4アルカリ乾電池×2本(付属) |
---|
連続使用時間 | 約30時間 | 使用温度 | 25℃±5℃ |
---|
材質 | ABS樹脂 | サイズ | 93(W)×28.5(D)×15.5(H)mm |
---|
重量 | 42g(電池を含む) | 付属品 | ケース、単4アルカリ乾電池×2本 |
---|
3種類の照射マークを切替可能 |
入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用 |
照射確認できる通電ランプ付き |
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク) |
日本製 |
販売価格 | 4,980円(税抜)/
5,478円(税込)
| カタログ価格 | 4,980円(税抜)/5,478円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/10/03 06:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|