すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-90

品名 : ワイヤレスプレゼンター(2.4GHzアダプタ付)

マウス操作機能付きワイヤレスプレゼンター。変換アダプタ付きレシーバーでHDMI出力、PD急速充電が可能。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WPR16GM
セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書
※充電ケーブルは付属しておりません。
接続方式2.4GHzワイヤレス
コネクタUSB Type-Cコネクタ通信範囲HDMI拡張に接続時/6m
HDMI拡張に未接続時/10m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電源リチウムイオンバッテリー電池タイプ充電池
ボタン数3ボタン連続動作時間30時間
本体サイズ140.6(W)×28.7(D)×12.7(H)mmレシーバーサイズ46.5(W)×26(D)×10(H)mm
重量約52g(本体)
HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンター。
パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載。
変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)が実現できます。
USB PD対応で充電しながら使用できます。スマートフォン/タブレットの充電も可能。※PD100W対応です。
PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。
USB Type-Cケーブル(別売)を給電用ポートに接続することで、電池交換不要。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/22 13:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top