すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781-11

品名 : 300g 下げ振り(真鍮製)

仕様

メーカームラテックKDS型番AW-300
サイズφ29×121mm重量300g
材質本体:真鍮
芯材・リング:ステンレス
揺れ防止リング付
センサー芯が動きますので、落下時の配慮と剣先を長持ちさせます。
磁力に反応いたしません。
剣先が中に入ります。
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/07 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0722ページ
バリエーション一覧
EA781-11 300g 下げ振り(真鍮製)
EA781-12 400g 下げ振り(真鍮製)
その他関連
本体EA781-3 : 400g/4.5m 下げ振りキット(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top