すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781-3

品名 : 400g/4.5m 下げ振りキット(マグネット付)

仕様

メーカームラテックKDS型番SF-16B
糸長さ4.5m下げ振り重量400g
本体重量660g糸の材質ナイロン
サイズ110×34×195mm材質本体:ABS樹脂
下げ振り:真鍮メッキ
自動巻取付
マグネット付
ハヤドメ付
下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
下げ振りはセンター芯が動く設計で剣先が長持ち、落下事故時への安全も配慮
テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々
針はワンタッチで交換可能
販売価格

5,190円(税抜)/ 5,709円(税込)

カタログ価格

5,190円(税抜)/5,709円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/07 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0722ページ
その他関連
オプションEA781-11 : 300g 下げ振り(真鍮製)
オプションEA781-12 : 400g 下げ振り(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • 鉄骨用マグネット付
  • 下げ降りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
  • ハヤドメ

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top