すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781-76

品名 : 15m 替糸 (EA781-61,-62用)

仕様

メーカーシンワ測定型番77598
仕様EA781-61、-62用替糸糸長さ15m
糸材質ナイロンサイズ1×1×15000mm
重量15g
販売価格

355(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0722ページ
その他関連
本体EA781-61 : 下げ振り (マグネット付)
本体EA781-62 : 下げ振り (マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top