すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BC-41

品名 : 50x 58x55mm/ 80kgf マグネット(ハンドル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテクノプラン型番CMB-HBM
用途大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、付属のハンドルを使って簡易運搬としても使用できますサイズ(W×D×H)mm50×58×55mm
吸着力784N(80kgf)取付ねじ穴M8×P1.25
深さ7mm
重量1.1kg
作業現場での使用に頑強な金属製切り替えレバー
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/03 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA781BC-31
バリエーション一覧
EA781BC-41 50x 58x55mm/ 80kgf マグネット(ハンドル付)
EA781BC-42 50x 73x55mm/100kgf マグネット(ハンドル付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top