すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BS-13

品名 : 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)

仕様

メーカーニチレイマグネット型番マグネダブルカラーシート(黄/白)
吸着力15gf/c㎡以上サイズ520×930mm
厚さ1.0mm着磁両面
材質フェライト+エラストマー
(表面:PVCフィルム)
カラー黄/白
入数1枚
両面カラータイプ
つや無し
両面多極着磁(S極とN極が交互に並んでいるマグネットが両面にある)
両面に磁力があるので表裏兼用に使用できます。
販売価格

7,810(税抜)/ 8,591円(税込)

カタログ価格

7,810円(税抜)/8,591円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/08 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1317ページ1848ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781BS-23
    バリエーション一覧
    EA781BS-11 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
    EA781BS-12 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
    EA781BS-13 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
    EA781BS-14 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)
    EA781BS-15 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
    EA781BS-21 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
    EA781BS-22 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
    EA781BS-23 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
    EA781BS-24 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)
    EA781BS-25 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
    ウェブカタログ画像
    • 両面に磁力があるので表裏兼用に使用できます
    • エスコ便利カタログ1316ページ
    • エスコ便利カタログ1317ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top