すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BS-51

品名 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番28386
サイズ(mm)100×300×0.8(t)
吸着力35gf/c㎡着磁片面
材質合成ゴムマグネット入数1枚
書いたり消したりできるホワイトボードタイプ
ホワイトボードマーカーで自由に書き消しができる。
自由に切れてビタッ!とくっつく
つや有り
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/06/08 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1317ページ1848ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781BS-46 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
    EA781BS-47 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
    EA781BS-48 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
    EA781BS-49 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
    EA781BS-50 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
    EA781BS-51 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
    その他関連
    関連商品EA781BS-41 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
    関連商品EA781BS-44 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
    関連商品EA781BS-45 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
    関連商品EA781BS-52 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
    関連商品EA781BS-53 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
    関連商品EA781BS-54 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
    関連商品EA781BS-55 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
    関連商品EA781BS-56 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
    関連商品EA781BS-57 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
    関連商品EA781BS-58 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
    関連商品EA781BS-59 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
    関連商品EA781BS-60 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1316ページ
    • エスコ便利カタログ1317ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top