すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BS-56

品名 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番28350
サイズ(mm)200×300×0.8(t)
吸着力35gf/c㎡以上着磁片面
材質合成ゴムマグネット製入数1枚
大判タイプのマグネットシート
はさみやカッターでカットできます。
自由に切れてビタッ!とくっつく
油性サインペンで書き込める
つや無し
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/06/08 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1317ページ1848ページ
バリエーション一覧
EA781BS-56 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
EA781BS-57 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
EA781BS-58 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
EA781BS-59 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
EA781BS-60 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
その他関連
関連商品EA781BS-41 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
関連商品EA781BS-44 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
関連商品EA781BS-45 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
関連商品EA781BS-47 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
関連商品EA781BS-51 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
関連商品EA781BS-52 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
関連商品EA781BS-53 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
関連商品EA781BS-54 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
関連商品EA781BS-55 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1316ページ
  • エスコ便利カタログ1317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top