すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781BT-11

品名 : 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白)

仕様

メーカーニチレイマグネット型番マグネクリーンシート(白)
吸着力35gf/c㎡以上着磁片面
色白幅×厚さ100×0.8mm
長さ1m材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)
入数1巻
ホワイトボードマーカーであれば、書き消し可能です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。
シルク印刷やカットシート貼りができます。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
ツヤあり
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/10/26 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781BT-11 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白)
    EA781BT-12 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄)
    EA781BT-13 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/青)
    EA781BT-14 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/赤)
    EA781BT-15 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/緑)
    EA781BT-16 100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/橙)
    EA781BT-21 100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白)
    EA781BT-22 100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄)
    EA781BT-24 100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/赤)
    EA781BT-25 100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/緑)
    ウェブカタログ画像
    • 本商品は-11です。
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top