すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BW-222

品名 : 100x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニチレイマグネット型番マグネタッキー
材質フェライト+エラストマー着磁片面
粘着テープ付
吸着力55gf/c㎡幅×厚さ100×1mm
長さ10m
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781BR-33
    • 品番

      EA781BR-33

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA781BW-201 25x1.5mm/ 1m 粘着付マグネットシート
    EA781BW-202 25x1.5mm/10m 粘着付マグネットシート
    EA781BW-211 50x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート
    EA781BW-212 50x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート
    EA781BW-221 100x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート
    EA781BW-222 100x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top