すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BX-20

品名 : 23x30.6x5.5mm マグネット(粘着付/2個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-B15N
サイズ23×30.6×5.5mm耐荷重950g(2個使用時)
入数2個重量16g
使用場所屋内用使用温度範囲-10℃~40℃
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。
スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線できます。
電源タップは別売りです。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/31 21:06現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1316ページ1881ページ
ウェブカタログ画像
  • ※電源タップは別売りです。
  • ※電源タップは別売りです。
  • エスコ便利カタログ1316ページ
  • エスコ便利カタログ1317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top