すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EA-15

品名 : 7.9x22.2x11.1mm/9N 強力マグネット

仕様

吸着力9N(0.9kgf)22.2mm
奥行7.9mm高さ11.1mm
内幅6.3mm使用温度550℃以下
重量10g材質アルニコ磁石(Alnico5)
金属部品の吸着、保持、クランプ用
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2025/08/04 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1363ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top