すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781EB-26

品名 : φ10x30mm 強力マグネット(2本)

仕様

直径10mm長さ30mm
重量(2個)35g磁束密度(ガウス)1200
材質アルニコ磁石(Alnico5)使用温度550℃以下
入数2個
リードスイッチ、ホール効果センサー、メーター、回路基板、コイン式機械などに使用可能
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 17:14現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EB-21 φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
    EA781EB-22 φ 5x10mm 強力マグネット(2本)
    EA781EB-23 φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
    EA781EB-24 φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
    EA781EB-25 φ 8x25mm 強力マグネット(2本)
    EA781EB-26 φ10x30mm 強力マグネット(2本)
    ウェブカタログ画像
    2個入り ※画像は代表画像です
    • 2個入り ※画像は代表画像です
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • アルニコ磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top