すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EB-3

品名 : φ17.5x16mm/M6x1.0/26.5N 強力マグネット

仕様

直径17.5mm高さ16mm
ねじサイズM6×1.0ねじ深さ4mm
重量23g吸着力26.5N(2.65kgf)
材質磁石:アルニコ磁石(Alnico5)
本体:軟鋼
スペーサー:アルミ
使用温度220℃以下
ねじ穴付きの超強力マグネット
保持、固定、グリップ用に最適
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/09/15 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781EB-2
    • 品番

      EA781EB-2

    • コメント

      価格・仕様異なります

    バリエーション一覧
    EA781EB-1 φ 9.5x15mm/M3x0.5/ 10N 強力マグネット
    EA781EB-2 φ12.7x16mm/M4x0.7/ 20N 強力マグネット
    EA781EB-3 φ17.5x16mm/M6x1.0/26.5N 強力マグネット
    EA781EB-4 φ20.5x19mm/M6x1.0/ 40N 強力マグネット
    EA781EB-5 φ 27 x25mm/M6x1.0/ 61N 強力マグネット
    EA781EB-6 φ 35 x30mm/M6x1.0/147N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • アルニコ磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top