すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EE-12

品名 : φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット

仕様

直径8mm厚み4.5mm
全高(ねじ穴込)11.5mmねじ受外径6mm
ネジサイズM3吸着力13N(1.3kgf)
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、
軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度80℃以下
雌ねじ付きの超強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

345(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 175

(2026/08/31 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1312ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781EF-12
    • 品番

      EA781EF-12

    • コメント

      違い:サマリウムコバルト磁石

    バリエーション一覧
    EA781EE-11 φ 6.0x 4.5mm/M3x0.5/ 5N 強力マグネット
    EA781EE-12 φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
    EA781EE-13 φ10.0x 4.5mm/M3x0.5/ 25N 強力マグネット
    EA781EE-14 φ13.0x 4.5mm/M3x0.5/ 60N 強力マグネット
    EA781EE-15 φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット
    EA781EE-16 φ20.0x 6.0mm/M4x0.7/144N 強力マグネット
    EA781EE-17 φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
    EA781EE-18 φ32.0x 7.0mm/M5x0.8/350N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    • 磁気防止プレート付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top