すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EE-35

品名 : φ15x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)

仕様

直径15mm厚み1.0mm
極性N極吸着力0.8kgf
使用温度80℃以下材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)
入数50個
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
金具やマグネットクロージャーなどに貼り付けて使用できる粘着付き
収納ケース付き
販売価格

5,360(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/31 20:01現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1313ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EE-31 φ 8x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
    EA781EE-32 φ9.5x0.75mm マグネット/N極(粘着付/50個)
    EA781EE-33 φ10x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
    EA781EE-34 φ12x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
    EA781EE-35 φ15x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
    EA781EE-41 φ 8x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
    EA781EE-42 φ9.5x0.75mm マグネット/S極(粘着付/50個)
    EA781EE-43 φ10x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
    EA781EE-44 φ12x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
    EA781EE-45 φ15x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
    ウェブカタログ画像
    50個入り
    • 50個入り
    • 収納ケース付き
    • 粘着シールは剥がしやすいつまみ付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top